ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント(AZWシールナベ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45070724
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ジャックポイントAZWシールナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
12
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法D(mm)
11.8
頭部形状
ナベ
寸法h(mm)
3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。