ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント(フラットモドトラス)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
長さ(mm)
75
注文コード
45070846
品番
M5×75×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
75
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ジャックポイントフラットモドトラス
頭部形状
フラットモドトラス
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。