ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント(フラットモドトラス)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45070864
品番
M5×95×45
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
95
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ジャックポイントフラットモドトラス
頭部形状
フラットモドトラス
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。