ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイントHEX(半ねじ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
45071013
品番
M6×90×55
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
90
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ジャックポイントHEX
寸法H(mm)
6.5
寸法L1(mm)
75
適合板厚(mm)
6まで
寸法S(mm)
55
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
9.5
頭部形状
HEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。