ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイントナベ(SUS410/スズメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
13
注文コード
45071022
品番
M4×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
SUS410
表面処理
スズメッキ
種類
ジャックポイントナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
3
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法D(mm)
8
頭部形状
ナベ