ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイントナベ(SUS410/スズメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45071031
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
材質
SUS410
表面処理
スズメッキ
種類
ジャックポイントナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
6
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法D(mm)
8
頭部形状
ナベ