ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイントナベ(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45071056
品番
M4×13
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
頭部形状
ナベ
表面処理
茶ブロンズ
種類
ジャックポイントナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
3
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法D(mm)
8