大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ジョイントコネクターボルト(Aタイプ)JCB-A(六角穴)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
45071083
品番
M6×60
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
60
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法l(mm)
32
頭部形状
六角
寸法d1(Φmm)
17
寸法d2(Φmm)
9
寸法h(mm)
2