猫マール

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 45071426 品番 -
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

猫の爪も入らない細かく丈夫なメッシュ素材の網戸。
目が細かいので防虫効果も。
線が細く(0.18mm)、網目が細かい(32メッシュ)ので、開口率の低下を防ぎ、十分な風通しを実現。
開き目が細かいので小さい虫も排除でき、猫の対策に加えて、防虫効果にも優れます。
ステンレス製なので燃えることがなく、一度施工した後は張替えがほとんど必要なく、防犯性の面からも有利。
通常のステンレス防虫網より線が細かいので、カットしやすく、張りやすいです。

質量(kg)15 寸法(mm×m)1000×25 開口率(%)0.6
注意
※張替え時には軍手を着用して作業してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
猫の逃走防止
その他業種

何度網戸を張り替えても破って破って何回張り替えたか覚えてない位破られましたが猫マールにしてから一度も破られてませんし網戸は破れないものだと判ったようで破ろうともしなくなりました あれから数年経ちますが猫がひっかいた所だけ錆で茶色く変色し 物がぶつかった所はぶつかった形が付いちゃいましたが丈夫なので全く破れる事なく丈夫で助かってます ありがとうございました

対象商品:
45071417
2021-07-04
用途:
家中の網戸ナイロン製メッシュ網→猫マール
電気・ガス・熱供給・水道業

猫マールは、金切鋏での切断も容易です取付も楽でした。
ただし、切断した際に小さな切カスが作業用グローブの網目を突抜けて指先に刺さる事が度々、作業は革手袋をお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
45071408
2021-05-17
用途:
ネコの網戸破り対策
Office EN 様 (サービス業)

普通の網戸のメッシュだと変えたその日に破られるが、この商品では猫の爪も入らないくらいメッシュの目が細かいので良い。ステレンス製なので耐久性もありそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする