コンドーテック
コンドーテックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
コンドーテックの レバーホイスト
コンドーテックの レバーホイスト本体
KTパワーレバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45071566
品番
072KPL08N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
定格荷重(t)
0.75
標準揚程(m)
1.5
フック間最小距離(mm)
295
手引力(kg)
15
ロードチェーン線径(mm)
6.3
掛数
1
等級
等級8(T)
質量(kg)
6.9
型式
PL-08
寸法a(mm)
148
寸法B(mm)
128
フック間最短距離(mm)
295
寸法c(mm)
295
寸法g(mm)
27
チェーン線径(Φmm)
6.3
ハンドル長D(mm)
256
揚量(t)
3/4
手引力(N)
147