コンドーテック
コンドーテックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
コンドーテックの レバーホイスト
コンドーテックの レバーホイスト本体
KTパワーレバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45071575
品番
072KPL15N
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
定格荷重(t)
1.5
標準揚程(m)
1.5
フック間最小距離(mm)
335
手引力(kg)
18
ロードチェーン線径(mm)
7.1
掛数
1
等級
等級10(V)
質量(kg)
9.7
型式
PL-15
寸法a(mm)
163
寸法B(mm)
148
フック間最短距離(mm)
335
寸法c(mm)
335
寸法g(mm)
34
チェーン線径(Φmm)
7.1
ハンドル長D(mm)
368
揚量(t)
1-1/2
手引力(N)
177