コンドーテック
コンドーテックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
コンドーテックの レバーホイスト
コンドーテックの レバーホイスト本体
ベストレバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45071584
品番
072ZKCLB16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
定格荷重(t)
16
標準揚程(m)
1.5
フック間最小距離(mm)
295
手引力(kg)
14
ロードチェーン線径(mm)
7.1
掛数
1
等級
等級8(T)
質量(kg)
11
寸法H(mm)
45
呼び
KC-1.6
寸法A(mm)
175
寸法F(mm)
75
寸法D(mm)
368
寸法E(mm)
100
寸法B(mm)
148
寸法C(mm)
335
最小距離(mm)
(フック間)335
寸法I(mm)
20
寸法G(mm)
37
チェーン線径(Φmm)
7.1
操作力(N)
(ハンドル)234