コンドーテック
コンドーテックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
コンドーテックの レバーホイスト
コンドーテックの レバーホイスト本体
ベストレバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45071593
品番
072ZKCLB08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定格荷重(t)
0.8
標準揚程(m)
1.5
フック間最小距離(mm)
335
手引力(kg)
24
ロードチェーン線径(mm)
6
掛数
1
等級
等級8(T)
質量(kg)
7
寸法H(mm)
40
呼び
KC-0.8
寸法A(mm)
152
寸法D(mm)
256
寸法E(mm)
87
寸法B(mm)
128
寸法C(mm)
295
最小距離(mm)
(フック間)295
寸法I(mm)
17
寸法G(mm)
32
チェーン線径(Φmm)
6
操作力(N)
(ハンドル)140