36Vコードレスブロワ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45071679 品番RB36DA (XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,000
この商品は適合バッテリーなど5種類から選べます 他の種類を見る

高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池電圧(V)36/18 付属品急速充電器(冷却機能付)、直噴菅、予備電池、電池カバー 仕様風速:0〜45m3/h(ターボモード時:5m3/時) 長さ(mm)940 幅(mm)242(蓄電池装着時) 質量(kg)3.5(蓄電池装着時) 高さ(mm)267 モーターブラシレスモーター バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 充電時間(分)約25 回転数(min-1[回/分])全負荷:0〜24000
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77459515
2019-07-09
用途:
工場の清掃作業
株式会社ピュアウォーター朝来 様

予想以上に、馬力があり、かつ重くなく、作業がはかどっています。
36Vのバッテリーと充電器があるので、これまで、丸鋸、ドライバーを購入。つぎは、バリカンが欲しいなと思っています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする