普及ノギス 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45071804 品番 19899(一般校正)
参考基準価格(税別)¥10,810 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スタンダードタイプの使いやすいノギスです。

材質ステンレス 質量(g)150 測定範囲(mm)0.05〜150 寸法d(mm)40 寸法a(mm)235 最小表示量(mm)0.05 寸法e(mm)54 最小読取値(mm)0.05 寸法b(mm)77 本体サイズ(mm)235×77×8 主な用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 寸法c(mm)16 寸法g(mm)3.6 寸法f(mm)16 アズワン品番61-6164-68-20 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±70 特性●スタンダードタイプの使いやすいノギスです。 校正証明書一般校正証明書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする