大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
45071923
品番
M3.8×65
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
65
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭径D(Φmm)
8
ねじ長さS(mm)
50
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。