大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の ダイヤスクリュー
ダイヤスクリュー(+)ナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
45072063
品番
M3×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
(最大)2.15/(最小)1.85
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)5.5/(最小)5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。