大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の ダイヤスクリュー
ダイヤスクリュー(+)ナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
45072072
品番
M4×14
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
14
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
(最大)2.75/(最小)2.45
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)7/(最小)6.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。