シンワ測定
シンワ測定の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シンワ測定の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
シンワ測定の ノギス
デジタルノギス ホールド機能付 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
精度:±0.05mm●繰り返し精度:0.01mm●測定範囲(mm):0.01〜450●サイズ(mm):626×169●電源:リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
注文コード
45072084
品番
19986(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥77,300
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
表示が見えないときに便利なホールド機能付きです。
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。
仕様
精度:±0.05mm●繰り返し精度:0.01mm●測定範囲(mm):0.01〜450●サイズ(mm):626×169●電源:リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
材質
本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂
最小読取値(mm)
0.01
アズワン品番
61-6164-81-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000