デジタルノギス ホールド機能付 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様精度:±0.05mm●繰り返し精度:0.01mm●測定範囲(mm):0.01〜600●サイズ(mm):776×169●電源:リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) 注文コード45072100 品番19987(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥106,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

表示が見えないときに便利なホールド機能付きです。
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。

仕様精度:±0.05mm●繰り返し精度:0.01mm●測定範囲(mm):0.01〜600●サイズ(mm):776×169●電源:リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) 材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂 最小読取値(mm)0.01 アズワン品番61-6164-82-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする