大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の ダイヤスクリュー
ダイヤスクリュー(+)ナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45072106
品番
M6×8
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
(最大)4.1/(最小)3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)10.5/(最小)9.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。