大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の ダイヤスクリュー
ダイヤスクリュー(+)皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
45072176
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
寸法k(mm)
(最大)2.3/(最小)2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)8/(最小)7.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。