EVOLVA HID Burner D4C 6500k

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード45072196 品番D-1588
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。
ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。
あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。
インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。
ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。

タイプD4S/D4R共通 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)35 全光束(Lm)D4S:2500/D4R:2300 色温度(K)6500 保証期間2年 電球の種類LED
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
純正HIDランプの交換用
農・林・水産業

純正品が暗く感じたため、交換した。
交換後、約1年3ヶ月後のディラー車検時、光量不足で検査がギリギリでどうにか通したと報告あった。。ヘッドランプ自体の曇りは無いので、ランプの光量が低いとなる。
2年保証に光量低下は加味されるのか不明であるが、メーカー見解を求めたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする