シンワ測定
シンワ測定の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シンワ測定の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
シンワ測定の ノギス
デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45072197
品番
19981(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様
器差:外径測定 ±0.3mm、内径測定 ±0.5mm
材質
本体/カーボンコンポジットプラスチック、デジタルユニット部/ABS樹脂
最大測定長(mm)
150
アズワン品番
61-6164-88-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000