大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の ダイヤスクリュー
ダイヤスクリュー(+)皿小頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45072203
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
(最大)1.4/(最小)1.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)6/(最小)5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。