大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の ダイヤスクリュー
ダイヤスクリュー(+)皿小頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
長さ(mm)
35
注文コード
45072221
品番
M4×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
35
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
(最大)1.4/(最小)1.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)6/(最小)5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。