大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の ダイヤスクリュー
ダイヤスクリュー(六角)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
ねじの呼び
M6
注文コード
45072282
品番
M6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
10
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約10.9
頭部形状
六角
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。