大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の ダイヤスクリュー
ダイヤスクリュー(六角)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
45072291
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約7.7
頭部形状
六角
寸法s(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
穴の形状
十字穴