シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の 直尺
アルミ直尺 アル助 ホワイト 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45072337
品番
65418(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
目盛の見やすいホワイトタイプです。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
スベリ止め付きで作業がしやすいです。
仕様
目盛:メートル目盛●長さの許容差:±0.20mm●製品質量:55g
材質
本体/アルミ、スベリ止/スポンジ
アズワン品番
64-0971-34-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000