※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ダンバシールナベ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
長さ(mm)
16
16
19
25
30
35
ねじの呼び
M4
M4
M5
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45072404
品番
M4×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
ナベ
種類
ダンバシールナベ