普及ノギス 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45072416 品番 19920(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥68,450 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

最小読み取り値が0.01mmで精密な作業に最適です。
ホールド機能付きです。
比較測定・関節測定ができるゼロセット機能付です。
微動送りツマミで微調整に便利です。
ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付きです。
最小読み取り値が0.01mmで精密な作業に適しています。

仕様器差:±0.1mm●製品質量:1000g 測定範囲(mm)0.05〜450 最小読取値(mm)0.05 アズワン品番64-0971-51-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする