曜日別特売
HE2A(一般校正(英語)) 温湿度記録計 英語版校正証明書付 ST-50シリーズ セコニック 45072486

温湿度記録計 英語版校正証明書付 ST-50シリーズ

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送49日以内出荷とは
アズワン品番5-3046-21-56
内容量1個注文コード45072486品番HE2A(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥189,500販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
チャート紙への記録ができます。

仕様測定範囲(湿度):0~100%RH●測定方式:温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式●測定項目:温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度●精度:温度/±1℃、湿度/±3%●記録方式:カートリッジペン(赤・青)・折りたたみチャート紙(有効記録幅100mm×全長12m)●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:300×105×245mm●重量:約2.8kg●付属品:チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本●※校正ポイントは25℃、20%、50%、80%が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-20~80アズワン品番5-3046-21-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする