若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバシールナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45072553
品番
M5×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ダンバシールナベ
頭部形状
ナベ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。