東洋マーク製作所
東洋マーク製作所の トラック外装・ボディーパーツ
東洋マーク製作所の トラック用ステッカー・エンブレム
訪問介護入浴車ステッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45072607
品番
SD15
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
文字内容
訪問介護入浴車
色
青地/白色文字
縦(mm)
105
横(mm)
360
厚さ(mm)
1
取付方式
ステッカー