お先にどうぞステッカー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45072625 品番SD17
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
文字内容送迎中 お先にどうぞ 青地/白色文字・絵 縦(mm)120 横(mm)360 厚さ(mm)1 取付方式ステッカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする