東洋マーク製作所
東洋マーク製作所の トラック外装・ボディーパーツ
東洋マーク製作所の トラック用ステッカー・エンブレム
介護車輛に付きステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45072634
品番
SD18
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
文字内容
介護車両につき低速走行をしております。ご理解の程お願いいたします。
色
青地/白・赤色文字・絵
縦(mm)
120
横(mm)
360
厚さ(mm)
1
取付方式
ステッカー