東洋マーク製作所
スクール三角マークステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
形状
三角(大)
三角(小)
三角(大)
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45072659
品番
KS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
文字内容
スクールバス
色
黄地/黒色文字・絵
縦(mm)
503
横(mm)
436
形状
三角(大)
厚さ(mm)
0.5
取付方式
ステッカー