東洋マーク製作所
東洋マーク製作所の トラック外装・ボディーパーツ
東洋マーク製作所の トラック用ステッカー・エンブレム
幼児三角マークステッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45072668
品番
KS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
文字内容
幼児バス
色
黄地/黒色文字・絵
縦(mm)
331
横(mm)
287
形状
三角(小)
厚さ(mm)
0.5
取付方式
ステッカー