東洋マーク製作所
東洋マーク製作所の トラック外装・ボディーパーツ
東洋マーク製作所の トラック用ステッカー・エンブレム
幼児三角マークステッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45072677
品番
KS4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
幼児バス
色
黄地/黒色文字・絵
縦(mm)
500
横(mm)
436
形状
三角(大)
厚さ(mm)
0.5
取付方式
ステッカー