ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の その他測定用品
ナビス(アズワン)の タイマー・ストップウォッチ・時計
ナビス(アズワン)の ストップウォッチ
ストップウォッチ 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45072678
品番
PC894(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ネックストラップ付きです。
仕様
計測単位:30分未満/1/100秒、30分以降/1秒●表示:100分の1秒、時間、日付●機能:12h/24時間表示切替、アラーム・チャイム●電池:ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属)●サイズ:82×62×23mm●重量:67g●★校正ポイントは、日差です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
最大計時
23時間59分59.99秒
アズワン品番
8-5960-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000