※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋マーク製作所
東洋マーク製作所の トラック外装・ボディーパーツ
東洋マーク製作所の トラック用ステッカー・エンブレム
危険四角マークステッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45072686
品番
KS5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
文字内容
危
色
黒地/黄色文字
縦(mm)
300
横(mm)
300
形状
四角
厚さ(mm)
0.5
取付方式
ステッカー