東洋マーク製作所
東洋マーク製作所の トラック外装・ボディーパーツ
東洋マーク製作所の トラック用ステッカー・エンブレム
高圧マーク四角ステッカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45072704
品番
KS8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
文字内容
高圧ガス
色
黒地/黄色文字
縦(mm)
300
横(mm)
300
形状
四角
厚さ(mm)
0.5
取付方式
ステッカー