KS9 高圧マーク長方形ステッカー 東洋マーク製作所 45072713

高圧マーク長方形ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
縦(mm)510
内容量1枚注文コード45072713品番KS9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
文字内容高圧ガス黒地/黄色文字縦(mm)510横(mm)110形状長方形厚さ(mm)0.5取付方式ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする