東洋マーク製作所
東洋マーク製作所の トラック外装・ボディーパーツ
東洋マーク製作所の トラック用ステッカー・エンブレム
高圧マーク長方形ステッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45072729
品番
KS10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
文字内容
高圧ガス
色
黒地/黄色文字
縦(mm)
600
横(mm)
120
形状
長方形
厚さ(mm)
0.5
取付方式
ステッカー