若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
ダンバシンワッシャー(荒目)(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45072745
品番
M4×13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ダンバシンワッシャー
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧