若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
ダンバシンワッシャー(荒目)(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
16
注文コード
45072754
品番
M4×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ダンバシンワッシャー
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45072754
M4×16
34943106
694160W
ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー
若井産業
1箱(1000本)
¥
5,598
税込
¥
6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です