スクール三角マークマグネット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45072756 品番 KM2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
文字内容スクールバス 黄地/黒色文字・絵 縦(mm)503 横(mm)436 形状三角(大) 厚さ(mm)1 取付方式マグネット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45072747
2023-06-05
用途:
園の送迎バスに使います
個人のお客様

他より安く購入できました。まだ使用してませんが、希望通りの商品でした。

対象商品:
45072747
2020-12-09
用途:
車両に貼りつけ

マグネットタイプを探していてので助かりました。ただ、納期が2回ほど遅れたので早く入荷してもらえると嬉しいです。

対象商品:
45072747
2021-06-24
用途:
スクールバスに表示貼り付け
運輸・通信業

6ヶ月間貼り付けたままにしておいただけで、マグネットシートが車体に固着し剥がれなくなりました。

注意書きが必要だと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする