東洋マーク製作所
東洋マーク製作所の トラック外装・ボディーパーツ
東洋マーク製作所の トラック用ステッカー・エンブレム
幼児三角マークマグネット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45072765
品番
KM3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
文字内容
幼児バス
色
黄地/黒色文字・絵
縦(mm)
331
横(mm)
287
形状
三角(小)
厚さ(mm)
1
取付方式
マグネット