若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
ダンバシンワッシャー(荒目)(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
長さ(mm)
13
注文コード
45072781
品番
M5×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
13
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ダンバシンワッシャー
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧