東洋マーク製作所
東洋マーク製作所の トラック外装・ボディーパーツ
東洋マーク製作所の トラック用ステッカー・エンブレム
危険毒マークマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45072799
品番
KM7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
文字内容
毒
色
黒地/白色文字
縦(mm)
300
横(mm)
300
形状
四角
厚さ(mm)
1
取付方式
マグネット